Madrino con coldolo filettato per calettamento sottile M10X6

Codice art.: 301397 M10X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Passaggio interno per LR
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
⌀ Esterno D 21 mm
⌀ D2 15 mm
⌀ Prolunga D3 18,5 mm
Lunghezza L 37 mm
Filettatura M M10
Coppia di serraggio massimo 40 Nm
Tipo di prodotto Riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente alle alte temperature, regolazione integrata della lunghezza degli utensili, esecuzione ultrasottile, per HSS e HMI.

Uso:

Uso flessibile con le massime esigenze di precisione e qualità d'equilibratura (ad es. in combinazione con prolunghe).
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
    Filettatura M × ⌀ Serraggio D1 Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello