Vijačni adapter za nakrčevanje vitek, Navoj M × vpenjalni ⌀ D1: M16X8

Št. art.: 301397 M16X8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × vpenjalni ⌀ D1 Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 8 mm
Notranje hlajenje da
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Podaljšek ⌀ D3 30 mm
Dolžina L 42 mm
Navoj M M16
maksimalni zatezni moment 80 Nm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301397 M16X8
EAN/GTIN 4045197767387
Številka proizvajalca 301397 M16X8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jeklo odporno proti visokim temperaturam, vgrajena možnost nastavljanja dolžine orodja, posebej ozka izvedba, za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba pri najvišjih zahtevah glede točnosti in kakovosti centriranja, npr. v kombinaciji s podaljški.