Inschroef-krimpadapter slank M10X6

Artikelnummer: 301397 M10X6
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Inwendige koeling ja
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Verlengstuk ⌀ D3 18,5 mm
Lengte L 37 mm
Schroefdraad M M10
Maximaal aanhaalmoment 40 Nm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301397 M10X6
EAN/GTIN 4045197767325

Omschrijving

Uitvoering:

Hittebestendig staal, geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, extra slanke uitvoering, voor HSS en HM.

Toepassing:

Flexibele toepassing bij zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid en balanceerkwaliteit, bijv. in combinatie met verlengstukken.
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
    Schroefdraad M × span-⌀ D1 Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen