{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 12 mm | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Previsna dolžina A | 60 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 24 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Podaljšek ⌀ D3 | 23 mm | |
| Dolžina L | 38 mm | |
| Navoj M | M12 | |
| maksimalni zatezni moment | 60 Nm | |
| Vrsta izdelka | Reducirni trn |
| Številka izdelka | 301397 M12X12 | |
| EAN/GTIN | 4045197767370 | |
| Številka proizvajalca | 301397 M12X12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |