Vijačni adapter za nakrčevanje vitek, Navoj M × vpenjalni ⌀ D1: M12X6

Št. art.: 301397 M12X6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × vpenjalni ⌀ D1 Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 6 mm
Notranje hlajenje da
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Podaljšek ⌀ D3 23 mm
Dolžina L 42 mm
Navoj M M12
maksimalni zatezni moment 60 Nm
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301397 M12X6
EAN/GTIN 4045197767349
Številka proizvajalca 301397 M12X6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jeklo odporno proti visokim temperaturam, vgrajena možnost nastavljanja dolžine orodja, posebej ozka izvedba, za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba pri najvišjih zahtevah glede točnosti in kakovosti centriranja, npr. v kombinaciji s podaljški.