Šroubovací adaptér pro smršťování úzký M10X6

Artiklové číslo: 301397 M10X6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Vnitřní chlazení ano
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Délka vyložení rozměr A 55 mm
Vnější ⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Prodloužení ⌀ D3 18,5 mm
Délka L 37 mm
Závit M M10
Maximální utahovací moment 40 Nm
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325

Popis

Provedení:

Ocel odolávající vysokým teplotám, integrované délkové nastavení nástrojů, velmi úzké provedení, pro HSS a TK.

Použití:

Flexibilní použití při nejvyšších nárocích na přesnost a kvalitu vyvážení, např. v kombinaci s prodlouženími.
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
    Závit M × upínací ⌀ D1 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku