TGAQ D120-4-4Z Pripomoček za tangencialno nameščene rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 3384849
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3384849
EAN/GTIN 7291075409161
Številka proizvajalca 3384849
L-število L23920 2759

Opis

Opis:

Držalo za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 4,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 90,5 mm, skupna dolžina (OAL) 90,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Skupna višina (OAH) 90,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 120 mm