Izmenljiva rezalna glava Master Mute desno, za TN .. Rezalne obračalne ploščice

Št. art.: 265120 32/16
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Velikost ploščice 16 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Vrsta uporabe desno
Število hladilnih kanalov 3
Notranje hlajenje da
primerna obračalna rezalna ploščica TN.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
Srednji premik L3 22 mm
Celotna dolžina L 27 mm
Podložna ploščica 269005 15
Kolenska ročica 259015 20
Vijak kolenske ročice 259018 19
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265120 32/16
EAN/GTIN 4069515031875
Številka proizvajalca 265120 32/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Držala nože za notranje struženje z blaženjem vibracij št. 265060265076.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse