• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij, 8×D, Sistem / ⌀ držala: DM/40

Št. art.: 264920 DM/40
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Ni na voljo

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: DM
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Globina notranjega struženja do 8×D
Nihanje z dušenjem
Sistem DM
Notranje hlajenje da
Celotna dolžina L 448 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 182,9 mm
priporočena dolžina odrezkov 160 mm
Montažni vijak 269025 1
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264920 DM/40
Kopiraj
EAN/GTIN 4251414902114
Kopiraj
Številka proizvajalca 090-40DMX54008
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave