{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Velikost držala | 12 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Notranje hlajenje | ne | |
ISO-oznaka držala | SVJCR/L 1212F11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 21,5 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka |
261312 12/11
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197655943
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
261312 12/11
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |