Stezni držač za tokarenje SVJCR 93°, za izmjenjive rezne pločice VC., desni

Artikl br.: 261312 12/11
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
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVJCR/L 1212F11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 21,5 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261312 12/11
EAN / GTIN 4045197655943
Broj proizvođača 261312 12/11