Nož za notranje struženje HSS AH.. SCLCR 95°, za obračalne rezalne ploščice CC.., desno

Št. art.: 260022 0410/03
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 3 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala AH0410H SCLCR/L03
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5 mm
Srednji premik L3 2,5 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Širina vratu L4 4 mm
Dolžina glave L1 24 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 13
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260022 0410/03
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197651969
Kopiraj
Številka proizvajalca 260022 0410/03