• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 8IP

Št. art.: 239653 8IP
Nastavi ceno 10 kosi (3,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 6 mm
Velikost navoja d1 M2,5
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 8IP
Površina črna
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina garnitura
Vsebina 10 kos
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Skupna dolžina L2 6 mm
Material jeklo
Priporočen zatezni moment min. 1,28 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239653 8IP
EAN/GTIN 4047109025417
Številka proizvajalca N00 56651
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com