• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 20IP

Št. art.: 239653 20IP
Nastavi ceno 10 kosi (3,29 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 11 mm
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 20IP
Površina črna
Izvedba stebla delni navoj
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Skupna dolžina L2 11 mm
Vsebina 10 kos
Material jeklo
Priporočen zatezni moment min. 6,25 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239653 20IP
EAN/GTIN 4047109074576
Številka proizvajalca N00 57541
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com