• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.
    • Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 8IP8

Št. art.: 239653 8IP8
Nastavi ceno 10 kosi (3,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 6,4 mm
Velikost navoja d1 M2,5
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 8IP8
Površina črna
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina garnitura
Vsebina 10 kos
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Skupna dolžina L2 6,4 mm
Material jeklo
Priporočen zatezni moment min. 1,28 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239653 8IP8
EAN/GTIN 4047109095106
Številka proizvajalca N00 57480
Proizvajalec/odgovorna oseba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com