TGSF 80-3-22K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302426
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302426
EAN/GTIN 7291075262223
Številka proizvajalca 2302426
L-število L24130 30

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranic, največja globina rezanja (CDX) 19 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, največja širina rezanja (CWX) 3,05 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3 mm, debelina pesta (THUB) 2,5 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Širina reza maks (CWX) 3,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N3C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7
  • Potopni kot max (RPMX) 3900 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse