TGSF 80-3-22K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302426
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2302426
EAN / GTIN 7291075262223
Číslo výrobce 2302426
L-číslo L24130 30

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 7, šířka řezu max. (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7
  • Maximální otácky (otáckyX) 3900 Otácky/min