TGSF 160-4-40K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302207
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302207
EAN/GTIN 7291075262148
Številka proizvajalca 2302207
L-število L24130 101

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max (CDX) 39 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina rezanja max (CWX) 4,05 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, debelina pesta (THUB) 3,3 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 12

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 39 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
  • Potopni kot max (RPMX) 2980 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse