TGSF 100-3-22K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302200
EAN/GTIN 7291075262070
Številka proizvajalca 2302200
L-število L24130 2

Opis

Opis:

Rezalniki z zarezami in diski, globina rezanja, max. (CDX) 29 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 3,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, debelina pesta (THUB) 2,5 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 29 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 3,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Debelina pesta (THUB) 2,5 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N3C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 4770 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse