TGSF 160-3-1.500K Rezkar za rezanje utorov za rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 2302206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302206
EAN/GTIN 7291075262131
Številka proizvajalca 2302206
L-število L24130 143

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max (CDX): 1,55″
  • Premer rezanja (DC): 6,3″
  • Število rezalnih teles (CICT): 12
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,12″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Delina rezalnega roba (THUB): 0,1″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 12

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.55″
  • Premer rezanja (DC): 6.3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.12″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Debelina pesta (THUB): 0.1″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TAG N3C
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 12
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 2980 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse