TGSF 160-4-40K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 2302207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2302207
EAN / GTIN 7291075262148
Réf. fabricant 2302207
Article hors catalogue L24130 101

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.3 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.3 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N4C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 2980 Rev/min