TGSF 160-4-40K Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302207
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302207
EAN/GTIN 7291075262148
Producentnummer 2302207
L-nummer L24130 101

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 39 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, navtykkelse (THUB) 3,3 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 12

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 39 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N4C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 12
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 2980 Rev/min.

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle