SGAFL 8-1.6 SELF-GRIP, kompaktno vpenjalno držalo za avtomate za struženje.

Št. art.: 2300158
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300158
EAN/GTIN 7291075067378
Številka proizvajalca 2300158
L-število L23920 1344

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 13 mm, širina rezanja max. (CWX) 1,6 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,6 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 1,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • Dolžina glave (levo) 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 8 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 26 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse