SGSF 40-1.6-W16 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom Weldon.

Št. art.: 2302438
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302438
EAN/GTIN 7291075307252
Številka proizvajalca 2302438
L-število L24130 32

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 100 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 76 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 1,6
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse