SGAFL 8-1.6 Self-Grip, Integral shank tool for automatics.

Artikelnummer: 2300158
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300158
EAN/GTIN 7291075067378
Nummer fabrikant 2300158
L-nummer L23920 1344

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Koplengte (links) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 8 mm
  • Schachtbreedte (B) 8 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 26 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles