SGSF 100-2-22A Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300951
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2300951
EAN/GTIN 7291075069952
Številka proizvajalca 2300951
L-število L24130 9

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja, največja (CDX) 30 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnikov (CICT) 10, širina rezanja največja (CWX) 2,69 mm, širina rezanja najmanjša (CWN) 1,8 mm, premer pesta (DHUB) 39 mm, debelina pesta (THUB) 1,6 mm, učinkovito število obodnih rezalnikov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 39 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Potopni kot max (RPMX) 800 vrt/min

Ustreznih izdelkov