SGAFL 8-1.6 Kompaktní planžety se samosvorným držákem pro soustružnické automaty.

Artiklové číslo: 2300158
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2300158
EAN / GTIN 7291075067378
Číslo výrobce 2300158
L-číslo L23920 1344

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 13 mm, šířka řezu max. (CWX) 1,6 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Délka hlavy (LH) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 26 mm