SGFH 19-1 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje za enostranske rezalne vložke s fiksnim prislonom.

Št. art.: 2300507
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300507
EAN/GTIN 7291075069051
Številka proizvajalca 2300507
L-število L23920 2164

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 1,6 mm, širina rezanja min (CWN) 1,6 mm, skupna dolžina (OAL) 86 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 1,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 86 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse