IQ845 SYHU 0503ADN-MM IC808 Kvadratne obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5607764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DOVEIQMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607764
EAN/GTIN 7291075355468
Številka proizvajalca 5607764
L-število L23910 276

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 2,6 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,6 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse