{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 4 kos | |
| Koda ISO | XDLW120508-SR-D | |
| Debelina rezalne plošče T | 5,56 mm | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Zvrst | X400 | |
| Prevleka | PVD | |
| Masa | 7 g | |
| Oznaka proizvajalca | X.LT..ER-D41 | |
| Osnovna oblika | osnovna oblika X | |
| Širina rezalne plošče B | 11,33 mm | |
| Debelina rezalne plošče S | 5,56 mm | |
| Dolžina rezalnega roba l | 11,33 mm | |
| Višina rezalnega roba | 5,56 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 12,7 mm | |
| Kotnik | 0 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 15 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 0 stopinj | |
| Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max | 2,5 mm | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,2 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | X400 | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 221925 12 | |
| EAN/GTIN | 2050002058590 | |
| Številka proizvajalca | 5651223 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |