{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 09T308 FR | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PKD | |
Rezalni material | PKD | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | TWN | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Hitrost rezanja vc za nž-kovine | 300 m/min - 2.200 m/min | |
Hitrost rezanja vc za G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Cepilni kot | 6 stopinj | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265823 TWN | |
EAN/GTIN | 4045197448972 |