Polnilec GAL 18V-160

Št. art.: 1600A02T5G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Omrežni napajalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A02T5G
EAN/GTIN 4053423248234
Številka proizvajalca 1600A02T5G
L-število 073866 GAL18V160

Opis

Lastnosti:

  • Glasnost: 3,325 dm3
  • bruto masa: 1 kg
  • Neto teža: 0,95 kg
  • Širina dimenzija: 140 mm
  • Višina dimenzija: 95 mm
  • Dolžina dimenzija: 250 mm
  • Napetost polnjenja akumulatorja: 14,4 - 18 V
  • Napetost polnjenja akumulatorja, do: 18 V
  • Napetost polnjenja akumulatorja, od: 14,4 V

Obseg dobave:

  • Polnilnik GAL 18 v-160
  • Karton