Lader GAL 18V-160

Artikelnummer: 1600A02T5G
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
Producttype Netadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02T5G
EAN/GTIN 4053423248234
Nummer fabrikant 1600A02T5G
L-nummer 073866 GAL18V160

Omschrijving

Kenmerk:

  • Volume: 3,325 dm3
  • Brutogewicht: 1 kg
  • Nettogewicht: 0,95 kg
  • Dimensie Breedte: 140 mm
  • Hoogteafmeting: 95 mm
  • Lengte afmeting: 250 mm
  • Oplaadspanning accu: 14,4 - 18 V
  • Oplaadspanning van de accu, tot: 18 V
  • Laadspanning accu, vanaf: 14,4 V

Levering:

  • Lader GAL 18V-160
  • Karton