Încărcător GAL 18V-160

Cod articol: 1600A02T5G
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alimentator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02T5G
EAN / GTIN 4053423248234
Număr producător 1600A02T5G
L-Număr 073866 GAL18V160

Descriere

Caracteristică:

  • Volum: 3,325 dm3
  • Greutate brută: 1 kg
  • Greutate netă: 0,95 kg
  • Lățime dimensiune: 140 mm
  • Dimensiune înălțime: 95 mm
  • Lungime dimensiune: 250 mm
  • Tensiune de încărcare a bateriei: 14,4 - 18 V
  • Tensiune de încărcare a bateriei, până la: 18 V
  • Tensiunea de încărcare a bateriei, de la: 14,4 V

Livrare:

  • GAL încărcător 18V-160
  • carton