GAL 18V-160 töltő

Cikkszám: 1600A02T5G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tápegység

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02T5G
EAN / GTIN 4053423248234
Gyártó száma 1600A02T5G
L-szám 073866 GAL18V160

Leírás

Jellemző:

  • Űrtartalom: 3,325 dm3
  • Bruttó súly: 1 kg
  • Nettó tömeg: 0,95 kg
  • Dimenzió szélessége: 140 mm
  • Magassági méret: 95 mm
  • Méret hossza: 250 mm
  • Akkumulátor töltési feszültsége: 14,4 - 18 V
  • Akkumulátor töltési feszültsége, max.: 18 V
  • Akkumulátor töltési feszültsége, a következőtől: 14,4 V

Tartalom:

  • Töltő GAL 18V-160
  • Karton