Chargeur de batterie GAL 18V-160

Réf.: 1600A02T5G
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
Type de produit Bloc d'alimentation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02T5G
EAN / GTIN 4053423248234
Réf. fabricant 1600A02T5G
Article hors catalogue 073866 GAL18V160

Description

Caractéristique(s):

  • Volume: 3,325 dm3
  • Poids brut : 1 kg
  • Poids net : 0,95 kg
  • Largeur de cote : 140 mm
  • Dimension en hauteur : 95 mm
  • Longueur de cote : 250 mm
  • Tension de charge de la batterie : 14,4 - 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu'à : 18 V
  • Tension de charge de la batterie, provenant de : 14,4 V

Livraison:

  • Chargeur GAL 18V-160
  • Carton