Ladegerät GAL 18V-160

Artikel-Nr.: 1600A02T5G
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
Produktart Netzteil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02T5G
EAN / GTIN 4053423248234
Herstellernummer 1600A02T5G
L-Nummer 073866 GAL18V160

Beschreibung

Merkmal:

  • Volumen: 3,325 dm3
  • Bruttogewicht: 1 kg
  • Nettogewicht: 0,95 kg
  • Abmessung Breite: 140 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm
  • Akkuladespannung: 14.4 - 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 14.4 V

Lieferumfang:

  • Ladegerät GAL 18V-160
  • Karton