• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cargador GAL 18V-160

Número de artículo: 1600A02T5G
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
Tipo de producto Fuente de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A02T5G
EAN / GTIN 4053423248234
Número del fabricante 1600A02T5G
Número L 073866 GAL18V160

Descripción

Característica:

  • Volumen: 3,325 dm3
  • Peso bruto: 1 kg
  • Peso neto: 0,95 kg
  • Dimensión Anchura: 140 mm
  • Dimensión de altura: 95 mm
  • Longitud de la dimensión: 250 mm
  • Voltaje de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Voltaje de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Voltaje de carga de la batería, de: 14,4 V

Volumen de suministro:

  • Cargador GAL 18V-160
  • Cartón