Filter regulator »SYNTESI«, BG2, brez vtičnic, 5 µm, 0…4 bar, RMSA, brez manometra

Št. art.: 141256
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SYNTESI
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Skupna dolžina 246 mm
Celotna širina 60,5 mm
Delovni tlak od 0 bar
Delovni tlak do 4 bar
Najvišji delovni tlak 13 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 50 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/4 col
Material ohišja umetne mase
Vrsta izdelka regulator filtra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 141256
EAN/GTIN 4047322755917
Številka proizvajalca 141256
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »SYNTESI«, BG 2, brez vtičnic, 5 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…4 bar, RMSA polavtomatski, T = -10…50 °C, brez manometra. Filter regulatorji na osnovi filtrov in regulatorjev serije »SYNTESI«, ki združujejo njihovo zmogljivost in prednosti. - Polavtomatski odvod kondenzata RMSA ali popolnoma avtomatski odvod kondenzata RA. SAC popolnoma avtomatsko na zahtevo. - Finessa filtra 20 µm (zadostna za večino uporab) ali 5 µm. 50 µm na zahtevo. - Regulator z valjčno membrano z največjo natančnostjo, visokim pretokom in minimalnim trenjem. - Kompenzacija nihanj vhodnega tlaka. RMSA-ventil se zapre pri približno 1 baru in izprazni v breztlačnem stanju. Po želji ga je mogoče ročno zakleniti. RA-izpust vedno samodejno in neodvisno od tlaka izprazni kondenzat, kadar je to potrebno. SAC-izpust sprosti kondenzat samo v primeru nenadnih sprememb tlaka. Gumb za nastavitev je mogoče blokirati in zakleniti. Na sprednji in zadnji strani je po en priključek (G 1/8 pri velikosti 1 in G 1/4 pri velikosti 2), ki se lahko uporablja za manometer, tlačni stikalo ali, ob upoštevanju visokih pretokov, kot dodatni odvod zraka. Manometer ni vključen v dobavo! ATEX izvedba na zahtevo!

Lastnosti:

  • A: 60,5 mm
  • B: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Serija: Sinteza
  • Medij: Stisnjen zrak ali drugi nevtralni plini
  • Ohišje: tehnopolimer
  • Zaboji: tehnopolimer
  • membrana: NBR 60 Shore (trdota) s poliestrsko tkanino
  • pokrov za peresno pero: tehnopolimer
  • Pretok 1: 5200 Nl/min
  • Pretok 2: 7400 Nl/min
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: RMSA polavtomatski
  • Izhodni priključek: brez vtiča
  • Vhodni priključek: brez vtiča
  • Območje regulacije max.: 4 barov
  • Območje regulacije min.: 0 barov
  • Največji vhodni tlak: 13 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Merjenje pretoka 1: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 0,5 bar
  • Merjenje pretoka 2: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Navoj na sprednji in zadnji strani: G 1/4
  • Razred čistosti zraka na izhodu po ISO 8573-1: 3.7.4

Iz iste serije "SYNTESI" Poglej vse