Regulator baterije »SYNTESI«, BG1, brez vtičnic, 0…2 bar, brez manometra

Št. art.: 139833
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SYNTESI
Pretok 330 l/min
Delovni tlak od 0 bar
Delovni tlak do 2 bar
Najvišji delovni tlak 15 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 50 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Material ohišja umetne mase
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139833
EAN/GTIN 4047322754712
Številka proizvajalca 139833
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator baterije »SYNTESI«, BG 1, brez vtičnic, p1 = maks. 15 bar, p2 = 0 … 2 bar, T = -10 … 50 °C, brez manometra. Regulatorji baterije se uporabljajo za odvzem reguliranega zraka na priključkih spredaj in zadaj, medtem ko so vstopi in izstopi glavnega zraka (vstopni tlak) neposredno med seboj povezani. Tako je na primer mogoče različne regulatorje priključiti drugega poleg drugega na isti vhodni tlak in uporabljati poljubne različne regulirane tlake, ne da bi bilo treba upoštevati tlak predhodnega regulatorja. Ti regulatorji baterij uporabljajo enake konstrukcijske principe kot standardni regulatorji serije »SYNTESI«. Zato imajo enake prednosti kot npr. kompenzacija nihanj vhodnega tlaka, ventili za izpuščanje zraka in hitro izpuščanje zraka za reguliran tlak ter nastavljivi in zaklenljivi gumbi. Manometer ni vključen v dobavo! ATEX izvedba na zahtevo!

Lastnosti:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serija: Sinteza
  • Medij: Stisnjen zrak ali drugi nevtralni plini
  • Ohišje: tehnopolimer
  • membrana: NBR 60 Shore (trdota) s poliestrsko tkanino
  • pokrov za peresno pero: tehnopolimer
  • Pretok 1: 330 Nl/min
  • Pretok 2: 500 Nl/min
  • tesnilni material: NBR
  • Izhodni priključek: brez vtiča
  • Vhodni priključek: brez vtiča
  • Območje regulacije max.: 2 barov
  • Območje regulacije min.: 0 barov
  • Največji vhodni tlak: 15 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Merjenje pretoka 1: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 0,5 bar
  • Merjenje pretoka 2: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Navoj na sprednji in zadnji strani: G 1/8

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "SYNTESI" Poglej vse