Strojni navojni svedri VHM, TiAlN, G: G1/8

Št. art.: 133320 G1/8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 371
  • Oblika prisekanega dela: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja G1/8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material VHM
Standard DIN 371
Oblika prisekanega dela D
Držalo Cilindrično držalo s h6
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,907 mm
Korakov na colo 28
⌀ navoja 9,73 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan rdeča
Število rezil Z 5
Globine navoja 14,6 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 133320 G1/8
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197074577
Kopiraj
Številka proizvajalca 133320 G1/8
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
3
Jeklo < 60 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
2
Jeklo < 65 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
1
Jeklo < 67 HRC
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
1
TOOLOX 33
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
5
TOOLOX 44
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
primerno za / [m/min]
H
Koda ISO:
3
Grafit, GFK, CFK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
18
Olje
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Posebej čvrsta izvedba.
Za največje zahteve glede zmogljivosti.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Priporočilo:

Pri zelo trdih jeklih, materialih TOOLOX in HARDOX priporočamo, da osnovno izvrtino izvrtate z 0,05 do 0,3 mm večjim ⌀, kot je navedeno v DIN (glejte tabelo). Uporaba le z vpenjalno glavo z izenačitvijo dolžine − tudi na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico