Mikro mazalni sistem, Tip: S

Št. art.: 130100 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
Dolžina ohišja s šobo L2 100 mm
⌀ držala DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Vrsta izdelka Mikro mazalni sistem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 130100 S
EAN/GTIN 4045197275905
Številka proizvajalca 130100 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje iz VA-jekla s 3-komornim tlačnim sistemom za natančno doziranje mazalnega medija.

Prednosti:

  • Enostavna uporaba.
  • Brez zamudnega, nenatančnega ročnega mazanja.
  • Procesna varnost in daljša življenjska doba orodij.

Uporaba:

Za vodoravno in navpično uporabo v obdelovalnem centru. Primerno za vsa olja za rezanje navojev do 570 mm2/s viskoznosti (glejte art. 084210 in 084220).Olje se mehansko-hidravlično natančno porazdeli po steni osnovne izvrtine. Optimalna uporaba najmanjših količin olja z mikro mazalnim sistemom preprečuje negativen vpliv na konsistenco emulzije v obdelovalnem centru. S tem je prihranjen prehod na bistveno dražjo emulzijo z maščobnim deležem najmanj 8 %, ki je sicer potrebna za procesno varen postopek rezanja navojev.

Obseg dobave:

Mikro mazalni sistem, glavni cilinder tip S, po ena šoba tip DL in GL, polnilna brizga.

Opomba:

  • Za pribor in nadomestne dele glejte seznam nadomestnih delov.

Warning:

Namen uporabe
  • Napravo uporabite na centrih za struženje in rezkanje.
  • Naprava lahko deluje navpično ali vodoravno.
  • Uporabite napravo za mazanje z ustreznim oljem za rezanje navojev po vrtanju osnovne izvrtine in pred rezanjem ali oblikovanjem navoja.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte kot sveder za vrtanje v polno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov