Visokozmogljivo rezalno olje, brez vsebnosti klora Alpha 93, Vsebina: 0,5l

Št. art.: 084210 0,5
Cena na 1 kos (41,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Pršilnik
Vsebina 0,5 l
Barva jantarna barva
Vnetišče > 180 °C
Kinematična viskoznost 30 mm2/s
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Rezalno olje / brusno olje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084210 0,5
EAN/GTIN 2050000966057
Številka proizvajalca 3108421500
Proizvajalec/odgovorna oseba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Opis

Izvedba:

Rezalno olje za najvišje zahteve. Mešanje z običajnim mineralnim rezalnim oljem (ne z vodotopnim oljem) ni priporočljivo.
Nanašanje s pomočjo mazalnega čopiča, spreja, pršilnika ali priprave za mazanje.

Prednosti:

Izboljša življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora − brez škodljivih par, prijazno do okolja.

Uporaba:

Univerzalno primerna za odrezovanje (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navojev, strganje, posnemanje, žaganje) ter za preoblikovanje. Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki se težko režejo, kot so npr. proti koroziji in visokim temperaturam odporna jekla, nikljeve legure, titan in podobno. Idealna za barvne kovine.
Tudi za mazanje z minimalnimi količinami, saj ne vsebuje mineralnega olja.