HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 20 × D, DLC, ⌀ DC h7: 3,5mm

Št. art.: 123590 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 20×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,5 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 20×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 74,8 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 40 bari
Strategija odrezovanja HPC
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Dolžina utorov Lc 80 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,18 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123590 3,5
EAN/GTIN 4045197353962
Številka proizvajalca 123590 3,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
150
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

S spiralnim utorom, s 6 faznimi vodilnimi ploskvami in internimi hladilnimi kanali. Visokozmogljivi svedri za globoke izvrtine nove generacije v HPC-področju. S 135° kotom konice in toleranca rezil h7 za optimalno izdelavo globokih izvrtin. Visoka natančnost prileganja in okroglost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121121 ali vodilna izvrtina 4×D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino na maksimalno globino vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122606.Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov