VHM-HPC-diepgatboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 20×D 3,5 mm

Artikelnummer: 123590 3,5
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 20×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,5 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 20×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 74,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Verspaningsstrategie HPC
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Spaangroeflengte Lc 80 mm
Totale lengte L 120 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in aluminium kortspanend 0,18 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 123590 3,5
EAN/GTIN 4045197353962

Toepassingstabel

Alum.
N
150
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
130
PMMA acryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefd, met 6 geleidingsfasen en interne koelkanalen. Hoogrendement-diepgatboor van de nieuwe generatie in het HPC-bereik. Met 135° tophoek en snijkanttolerantie h7 voor op optimale wijze maken van een diepgatboring. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Voor een proceszeker gebruik van de diepgatboren 16×D is een voorafgaande centrering met nr. 121068121121 of pilotboring 4×D met pilotboor nr. 122606 nodig. Voor pilotboringen vanaf 20×D is een pilotboring op maximale boordiepte met pilotboor nr. 122606 absoluut noodzakelijk.
Het uitvoeren van een pilotboring verhoogt de proceszekerheid. Zie ook pagina 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen