VHM-HPC svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA20×D 3,5 mm

Artikl br.: 123590 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • izvedba: 20×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,5 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
izvedba 20×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 74,8 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 80 mm
Ukupna duljina L 120 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,18 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123590 3,5
EAN / GTIN 4045197353962

Tablica aplikacija

Aluminij
N
150
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
130
PMMA akril
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralno svrdlo sa 6 vodećih faza i unutarnjim rashladnim kanalima. Visokoučinsko svrdlo za duboke rupe nove generacije u području HPC-a. S kutom vrha od 135° i posebnom tolerancijom oštrice h7 za optimalno bušenje dubokih rupa. Velika ravnost i cilindričnost rupa.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 16×D obvezno je prethodno centriranje s br. 121068121121 ili pilot rupa 4×D bušena pilot svrdlom br. 122606. Za bušenje dubokih rupa od 20×D obvezna je pilot rupa na maksimalnoj dubini bušenja bušena pilot svrdlom br. 122606.
Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka. Pogledajte i str. 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu