HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 20 × D, DLC, ⌀ DC h7: 9mm

Št. art.: 123590 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 40 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično z odprtino za hladilno mazalno sredstvo
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0100 mm
Premer držala 10 mm
Dolžina držala 40 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,009 mm
Izvedba držala HA
Premer rezila, min. 9 mm
Premer rezila, maks. 9 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 230 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 1,86 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 15 stopinj
Spiralni korak 105,5 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Oblika brušenja A
Ime izdelka (tip) N
Potreben je pilotni sveder Da
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka DLC
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 250 mm
Uporabna dolžina 216,5 mm
Skupna dolžina 290 mm
Funkcionalna dolžina 288,14 mm
Masa 330 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka sveder za globoke luknje z enim robom
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123590 9
EAN/GTIN 4045197354068
Številka proizvajalca 123590 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
150
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

S spiralnim utorom, s 6 faznimi vodilnimi ploskvami in internimi hladilnimi kanali. Visokozmogljivi svedri za globoke izvrtine nove generacije v HPC-področju. S 135° kotom konice in toleranca rezil h7 za optimalno izdelavo globokih izvrtin. Visoka natančnost prileganja in okroglost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121121 ali vodilna izvrtina 4×D s svedrom za vodilno izvrtino št. 122606. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino na maksimalno globino vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122606.Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.