{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Izvedba | 20×D | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Kot konice | 135 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 103,7 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | da, s 40 bari | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
| Dolžina utorov Lc | 110 mm | |
| Celotna dolžina L | 160 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,22 mm/v | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 123590 4,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197354273 | |
| Številka proizvajalca | 123590 4,2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |