HM-HPC-djuphålsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 20×D 3,5 mm

Art-nr: 123590 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 20×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 3,5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 20×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 74,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Spännspårlängd Lc 80 mm
totallängd L 120 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i kortspånande aluminium 0,18 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123590 3,5
EAN/GTIN 4045197353962

Användningstabell

Alu
N
150
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
130
PMMA Akryl
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Spiralformad, med 6 styrlister och invändiga kylkanaler. Den nya generationens djuphålsborr med höga prestanda i HPC-området. Med 135° spetsvinkel och skärtolerans h7 för optimal borrning av djuphål. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av djuphålsborrarna 16×D krävs föregående centrering med nr 121068121121 eller pilothål 4xD med pilotborr nr 122606. För djuphålsborrning från 20×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122606.
Pilothålet höjer processäkerheten. Se även sidorna 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen