HPC svedri za globoke izvrtine, cilindrično držalo DIN 6535 HA 20 × D 11,8 mm

Št. art.: 123590 11,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 20×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 11,8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 20×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 250,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 40 bari
Strategija odrezovanja HPC
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Dolžina utorov Lc 268 mm
Celotna dolžina L 315 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,37 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123590 11,8
EAN/GTIN 4045197354372

Tabela aplikacije

Al
N
150
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
130
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
105
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
65
PTFE CF25
N
70
Cu
N
90
CuZn
N
100
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

S spiralnim utorom, s 6 faznimi vodilnimi ploskvami in internimi hladilnimi kanali. Visokozmogljivi svedri za globoke izvrtine nove generacije v HPC-področju. S 135° kotom konice in toleranca rezil h7 za optimalno izdelavo globokih izvrtin. Visoka natančnost prileganja in okroglost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov za globoke izvrtine 16×D je potrebno predhodno centriranje z art. 121068121121 ali vodilna izvrtina 4×D s svedrom za vodilno izvrtino art. 122606. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino do maksimalne globine vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122606.
Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost. Glejte tudi stran 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico